EAGLE T8105G 6 rumpu SpillNest ritilällä, 45 gallonaa, 57.5 ​​tuumaa x 83 tuumaa, keltainen | AG8DKL

EAGLE T8105G 6 rumpu SpillNest ritilällä, 45 gallonaa, 57.5 x 83 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8DKL Malli: T8105G

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€619.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriKeltainen / Musta
Pituus57.5 "
MateriaaliPVC
Vuotokapasiteetti45 gal.
Paino45 lb
Leveys83 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusVuotokapasiteettiPainoLeveysHinta
EAGLE T8001 Quik-Deploy SpillNest, 10 gallonaa, 2 ft x 2 ft x 4 tuumaa, keltainen | AG8DJN T8001Keltainen4"2"10 gal.1 paunaa.2ft.€330.32
EAGLE T8002 Quik-Deploy SpillNest, 15 gallonaa, 2 ft x 3 ft x 4 tuumaa, keltainen | AG8DJP T8002Keltainen4"2"15 gal.3 paunaa.3ft.€510.37
EAGLE T8003 Quik-Deploy SpillNest, 20 gallonaa, 2 ft x 4 ft x 4 tuumaa, keltainen | AG8DJQ T8003Keltainen4"2"20 gal.4 paunaa.4ft.€429.65
EAGLE T8004 Quik-Deploy SpillNest, 22.5 gallonaa, 3 jalkaa x 3 jalkaa x 4 tuumaa, keltainen | AG8DJR T8004Keltainen4"3ft.22.5 gal.5 paunaa.3ft.€482.38
EAGLE T8005 Quik-Deploy SpillNest, 40 gallonaa, 4 jalkaa x 4 jalkaa x 4 tuumaa, keltainen | AG8DJT T8005Keltainen4"4ft.40 gal.5.5 paunaa.4ft.€521.96
EAGLE T8006 Quik-Deploy SpillNest, 60 gallonaa, 4 jalkaa x 6 jalkaa x 4 tuumaa, keltainen | AG8DJU T8006Keltainen4"4ft.60 gal.7 paunaa.6ft.€602.21
EAGLE T8101 1 rummunvuoto, 10 gallonaa, 32.25 tuumaa x 32.25 tuumaa, keltainen | AG8DKB T8101Keltainen-32.25 "10 gal.2 paunaa.32.25 "€208.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8105G 6 rumpu SpillNest ritilällä, 45 gallonaa, 57.5 x 83 tuumaa, keltainen
€619.15 / yksikkö