Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE T8006FS Quik-Deploy SpillNest, 74 gallonaa, 4 ft x 6 ft x 6 tuumaa, keltainen | AG8DKA

EAGLE T8006FS Quik-Deploy SpillNest, 74 gallonaa, 4 jalkaa x 6 jalkaa x 6 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8DKA Malli: T8006FS

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€715.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodonkestävä taittokärki
VäriKeltainen
Korkeus6"
Pituus4ft.
MateriaaliPVC
Vuotokapasiteetti74 gal.
Paino7 paunaa.
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVuotokapasiteettiPainoLeveysHinta
EAGLE T8001FS Quik-Deploy SpillNest, 15 gallonaa, 2 jalkaa x 2 jalkaa x 6 tuumaa, keltainen | AG8DJV T8001FS2"15 gal.1 paunaa.2ft.€462.22
EAGLE T8002FS Quik-Deploy SpillNest, 22 gallonaa, 2 jalkaa x 3 jalkaa x 6 tuumaa, keltainen | AG8DJW T8002FS2"22 gal.3 paunaa.3ft.€437.34
EAGLE T8003FS Quik-Deploy SpillNest, 30 gallonaa, 2 ft x 4 ft x 6 tuumaa, keltainen | AG8DJX T8003FS2"30 gal.4 paunaa.4ft.€490.91
EAGLE T8004FS Quik-Deploy SpillNest, 34 gallonaa, 3 jalkaa x 3 jalkaa x 6 tuumaa, keltainen | AG8DJY T8004FS3ft.34 gal.5 paunaa.3ft.€564.49
EAGLE T8005FS Quik-Deploy SpillNest, 60 gallonaa, 4 jalkaa x 4 jalkaa x 6 tuumaa, keltainen | AG8DJZ T8005FS4ft.60 gal.5.5 paunaa.4ft.€600.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8006FS Quik-Deploy SpillNest, 74 gallonaa, 4 jalkaa x 6 jalkaa x 6 tuumaa, keltainen
€715.17 / yksikkö