Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE FD-25 Flex-putken kokoonpano, 12 tuumaa | AA7HRE 15Y991

EAGLE FD-25 Flex-putken kokoonpano, 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7HRE Malli: FD-25Ristiviite: 15Y991

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eränokka
VäriHopea
Pituus12 "
MateriaaliMetalli
Dia ulkopuolella.7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
EAGLE FD-25-SX5 Flex-suutin, 12 x 5/8 tuuman ulkohalkaisija | AG8DGW 24JU49 FD-25-SX5Teräs€54.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE FD-25 Flex-putken kokoonpano, 12 tuumaa
€50.82 / yksikkö