Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE F15 -suppilo 9 tuumaa. x 1-1 / 8 tuumaa. Keltainen | AF2PVU 6X853

EAGLE F15 suppilo 9 tuumaa. x 1-1/8 tuumaa. Keltainen

Varastossa
Tuote: AF2PVU Malli: F15Ristiviite: 6X853

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo
VäriKeltainen
Pituus9"
Materiaalipolyeteeni
Nokka ulkohalkaisijaltaan.1-1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
EAGLE F-16 -suppilo 9 tuumaa. x 1 tuumaa. Valkoinen | AD2DRB 3NJZ2 F-16Valkoinenpolyeteeni€9.96
EAGLE 1660 suppilopolypropeenirumpu | AE6CRA 5PW05 1660Keltainen100 prosentin puhallusmuovattu suurtiheyksinen polyeteeni, joka kestää useimpia kemikaaleja ja vaarallisia jätteitä€72.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE F15 suppilo 9 tuumaa. x 1-1/8 tuumaa. Keltainen
€15.08 / yksikkö