EAGLE CRA70X Happo- ja syövyttävä turvakaappi, tiskin alla, 22 gallonaa

Varastossa
Tuote: CE7TCP Malli: CRA70X

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,473.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.65
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)96.52
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoVäriOvien lukumääräHyllyjen lukumääräPainoLeveysSyvyysHinta
EAGLE 4HPT7 Syövyttävä suojakaappi 22-1 / 2 tuuman korkeus | AD8AUY 4HPT7Galvanisoitu teräs4 gal.sininen11-17.5 "18 "€1,378.66
EAGLE CRA-1903 Metallihappo- ja syövyttävä suojakaappi, 4 gallonaa, sininen, yksi ovi, itsesulkeutuva | AG8DCY CRA-1903Teräs4 gal.sininen1174 lb17.5 "18 "€1,812.50
Tarjouspyyntö
EAGLE CRA-1924 Metallihappo- ja syövyttävä suojakaappi, 12 gallonaa, sininen, yksi ovi, itsesulkeutuva | AG8DCZ CRA-1924Teräs12 gal.sininen11128 lb23 "18 "€2,084.38
Tarjouspyyntö
EAGLE ADD-CRA happo- / syövyttävä turvaohjaamon lisäosa valintahyllyllä, 15 Gal, Sininen, Yksiovi Manuaalinen Sulje | AG8DDA LISÄÄ CRATeräs15 gal.sininen2valinnainen144 lb43 "18 "€2,517.32
Tarjouspyyntö
EAGLE ADD-CRA14 Hapan / syövyttävän turvaohjaamon lisäosa valintahyllyllä, 15 Gal, Sininen, Kaksiovinen Itsesulkeutuva | AG8DDB ADD-CRA14Teräs15 gal.sininen2valinnainen154 paunaa.43 "18 "€2,904.99
Tarjouspyyntö
EAGLE CRA-1905 Metallihappo- ja syövyttävä suojakaappi, 16 gallonaa, sininen, yksi ovi, itsesulkeutuva | AG8DDC CRA-1905Teräs16 gal.sininen11154 paunaa.23 "18 "€2,295.79
Tarjouspyyntö
EAGLE CRA-1906 Metallihappo- ja syövyttävä suojakaappi, 16 gallonaa, sininen, yksi ovi, manuaalinen sulje | AG8DDD CRA-1906Teräs16 gal.sininen11152 lb23 "18 "€2,205.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE CRA70X Happo- ja syövyttävä turvakaappi, tiskin alla, 22 gallonaa
€2,473.08 / yksikkö