Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE CRA-73 Pohjalokero 1 tuuma K 32 tuumaa Leveys 14 tuumaa S | AD8AWP 4HPX9

EAGLE CRA-73 pohjalokero 1 tuuma K 32 tuumaa leveys 14 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD8AWP Malli: CRA-73Ristiviite: 4HPX9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalokero
VäriKeltainen
Syvyys14 "
Korkeus1"
Kantavuus22 gal.
Materiaalipolyeteeni
AlaluokkaTarjottimet
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3924103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusLeveysHinta
EAGLE CRA-1916 Pohjalokero 1 tuuma K 27 tuumaa Leveys 27 tuumaa S | AD8ATW 4HPN8 CRA-191627 "60 lb27 "€176.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE CRA-73 pohjalokero 1 tuuma K 32 tuumaa leveys 14 tuumaa D
€144.33 / yksikkö