Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE B-606NL penkkikannu, 6 Quart Metal - Punainen ilman kantta | AG8DHA

EAGLE B-606NL Penkkipurkki, 6 Quart metallia - punainen ilman kantta

Varastossa
Tuote: AG8DHA Malli: B-606NL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki voi
Koko6 kpl
Väripunainen
Halkaisija7.75 "
Korkeus9.5 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Paino4 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6515
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
EAGLE B-601 turvapenkkipurkki, kapasiteetti 1 quart, punainen, jauhemaalaus | AC9VKP 3KN44 B-6011 kpl3.625 "6.25 "€106.71
EAGLE B-604 turvapenkkipurkki, 4 neliötä, galvanoitu teräsrakenne | AC9VKQ 3KN45 B-6041 gal.6.5 "8"€133.49
EAGLE B-606 penkkikannu 1-1 / 2 gallonaa galvanoitua terästä punainen AD2NYA 3TCF6 B-6061-1 / 2 gal.9.5 "7.75 "€174.84
EAGLE B-602 penkkipurkki, jauhemaalattu teräsrakenne, 1/2 gal Cap | AD9JCX 4T036 B-6021/2 gal.4.25 "8"€123.44
EAGLE B-608 Penkkiturvapurkki, kapasiteetti 8 Quart, galvanoitu teräs | AD9JCY 4T037 B-6082 gal.7"11.25 "€221.88
EAGLE B601YEURO Turvapurkki Euro, Keltainen | CE7TBN B601YEURO---€50.75
Tarjouspyyntö
EAGLE B602YEURO Turvapurkki Euro, Keltainen | CE7TBP B602YEURO---€62.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE B-606NL Penkkipurkki, 6 Quart metallia - punainen ilman kantta
€111.43 / yksikkö