EAGLE B-608 Penkkiturvapurkki, kapasiteetti 8 Quart, galvanoitu teräs | AD9JCY 4T037

EAGLE B-608 Penkkiturvapurkki, kapasiteetti 8 Quart, galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AD9JCY Malli: B-608Ristiviite: 4T037

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki voi
Koko2 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus7"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Dia ulkopuolella.11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dasher-levy Dia. (9-1 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
EAGLE B-601 turvapenkkipurkki, kapasiteetti 1 quart, punainen, jauhemaalaus | AC9VKP 3KN44 B-6011 kpl3.625 "6.25 "€106.71
EAGLE B-604 turvapenkkipurkki, 4 neliötä, galvanoitu teräsrakenne | AC9VKQ 3KN45 B-6041 gal.6.5 "8"€133.49
EAGLE B-606 penkkikannu 1-1 / 2 gallonaa galvanoitua terästä punainen AD2NYA 3TCF6 B-6061-1 / 2 gal.9.5 "7.75 "€174.84
EAGLE B-602 penkkipurkki, jauhemaalattu teräsrakenne, 1/2 gal Cap | AD9JCX 4T036 B-6021/2 gal.4.25 "8"€123.44
EAGLE B-606NL penkkikannu, 6 Quart Metal - Punainen ilman kantta | AG8DHA B-606NL6 kpl9.5 "-€111.43
EAGLE B601YEURO Turvapurkki Euro, Keltainen | CE7TBN B601YEURO---€50.75
Tarjouspyyntö
EAGLE B602YEURO Turvapurkki Euro, Keltainen | CE7TBP B602YEURO---€62.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE B-608 Penkkiturvapurkki, kapasiteetti 8 Quart, galvanoitu teräs
€221.88 / yksikkö