EAGLE 9010LEGS Tower palava turvakaappi, 90 gal Cap, kaksi hyllyä | AF4RMQ 9GW42

EAGLE 9010LEGS Tower palava turvakaappi, 90 gal korkki, kaksi hyllyä

Tuote: AF4RMQ Malli: 9010LEGSRistiviite: 9GW42
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,604.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
Lisähylly(2) 2W427
Koko90 gal.
VäriKeltainen
Syvyys34 "
OvityyppiItsesulkeutuva
Korkeus69 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiKaappi jaloilla
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 218.63
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoSyvyysOvityyppiSuorittaa loppuunKorkeusOvien lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
EAGLE 1992LEGS Tower syttyvä turvakaappi jaloilla, käsin sulkeutuvat ovet | AA9VBD 1FYK3 1992 KIRJAT43 "90 gal.34 "manuaalinenEpoksi69 "22€2,389.09
EAGLE 1906LEGS Tower syttyvä turvakaappi, 16 gal Cap, yksiovinen | AA9VBE 1FYK5 1906 KIRJAT23 "16 gal.18 "manuaalinenKeltainen48 "11€1,146.89
EAGLE 1925LEGS Tower palava turvakaappi, käsin lukittava ovi | AB4LGD 1YNL6 1925 KIRJAT23 "12 gal.18 "manuaalinenKiiltävä jauhe39 "11€974.13
EAGLE 3010LEGS Vaarallisten aineiden säilytyskaappi, itsestään sulkeutuva ovi | AB4LGE 1YNL7 3010 KIRJAT43 "30 gal.18 "ItsesulkeutuvaKiiltävä jauhe48 "21€1,508.70
EAGLE 4510LEGS Tower turvakaappi, itsestään sulkeutuvat ovet, säädettävät jalat | AB4LGF 1YNL8 4510 KIRJAT43 "45 gal.18 "ItsesulkeutuvaKiiltävä jauhe69 "22€1,774.50
Tarjouspyyntö
EAGLE 6010LEGS Tower palava turvakaappi, 18-Guge teräsrunko, 60 gal | AB4LGG 1YNL9 6010 KIRJAT31.25 "60 gal.31.25 "ItsesulkeutuvaKiiltävä jauhe69 "22€2,213.42
EAGLE 1905LEGS Tower palava turvakaappi, itsestään sulkeutuva yksiovinen | AD8AVA 4HPT9 1905 KIRJAT23 "16 gal.18 "Itsesulkeutuva-48 "11€1,253.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 9010LEGS Tower palava turvakaappi, 90 gal korkki, kaksi hyllyä
€2,604.15 / yksikkö