EAGLE 1992LEGS Tower syttyvä turvakaappi jaloilla, käsin sulkeutuvat ovet | AA9VBD 1FYK3

EAGLE 1992LEGS Tower palava turvakaappi jaloilla, manuaalisesti sulkeutuvat ovet

Varastossa
Tuote: AA9VBD Malli: 1992LEGSRistiviite: 1FYK3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,389.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
Lisähylly(2) 2W427
Koko90 gal.
VäriKeltainen
Syvyys34 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunEpoksi
Korkeus69 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiKaappi jaloilla
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 222.26
Laivan korkeus (cm)175.26
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoSyvyysOvityyppiSuorittaa loppuunKorkeusOvien lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
EAGLE 1906LEGS Tower syttyvä turvakaappi, 16 gal Cap, yksiovinen | AA9VBE 1FYK5 1906 KIRJAT23 "16 gal.18 "manuaalinenKeltainen48 "11€1,146.89
EAGLE 1925LEGS Tower palava turvakaappi, käsin lukittava ovi | AB4LGD 1YNL6 1925 KIRJAT23 "12 gal.18 "manuaalinenKiiltävä jauhe39 "11€974.13
EAGLE 3010LEGS Vaarallisten aineiden säilytyskaappi, itsestään sulkeutuva ovi | AB4LGE 1YNL7 3010 KIRJAT43 "30 gal.18 "ItsesulkeutuvaKiiltävä jauhe48 "21€1,508.70
EAGLE 4510LEGS Tower turvakaappi, itsestään sulkeutuvat ovet, säädettävät jalat | AB4LGF 1YNL8 4510 KIRJAT43 "45 gal.18 "ItsesulkeutuvaKiiltävä jauhe69 "22€1,774.50
Tarjouspyyntö
EAGLE 6010LEGS Tower palava turvakaappi, 18-Guge teräsrunko, 60 gal | AB4LGG 1YNL9 6010 KIRJAT31.25 "60 gal.31.25 "ItsesulkeutuvaKiiltävä jauhe69 "22€2,213.42
EAGLE 1905LEGS Tower palava turvakaappi, itsestään sulkeutuva yksiovinen | AD8AVA 4HPT9 1905 KIRJAT23 "16 gal.18 "Itsesulkeutuva-48 "11€1,253.87
EAGLE 1932LEGS Tower palava turvakaappi, manuaaliset lukitusovet | AF2WAU 6YG10 1932 KIRJAT43 "30 gal.18 "manuaalinenKiiltävä, lyijytön jauhemaali48 "21€1,333.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1992LEGS Tower palava turvakaappi jaloilla, manuaalisesti sulkeutuvat ovet
€2,389.09 / yksikkö