EAGLE 2310 syttyvä turvakaappi, 24 gal korkki, itsestään sulkeutuva ovi | AF2WBC 6YG18

EAGLE 2310 Syttyvä turvakaappi, 24 gallin korkki, itsestään sulkeutuva ovi

Varastossa
Tuote: AF2WBC Malli: 2310Ristiviite: 6YG18

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
Lisähylly3 KN38
Koko24 gal.
VäriKeltainen
Syvyys18 "
OvityyppiItsesulkeutuva
Suorittaa loppuunKiiltävä, lyijytön jauhemaali
Korkeus65 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä3
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiSlimline
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.47
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 2310 Syttyvä turvakaappi, 24 gallin korkki, itsestään sulkeutuva ovi
€366.25 / yksikkö