EAGLE 1790 BLACK Pysäköintialue 72 x 4 x 8 tuumaa, musta / keltainen | AF4CBA 8PHZ1

EAGLE 1790 MUSTA pysäköintireuna 72 x 4 x 8 tuumaa musta/keltainen

Tuote: AF4CBA Malli: 1790 BLACKRistiviite: 8PHZ1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€150.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäköinti
VäriMusta / keltainen
Korkeus4"
Pituus72 "
Materiaalipolyeteeni
Reikien lukumäärä3
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
EAGLE 1790Y Pysäköintipysäkki - keltainen | AG8ECM 1790YKeltainen8ft.€129.70
EAGLE 1790B Pysäköinti Stop-Sininen | AG8ECN 1790Bsininen8ft.€129.70
EAGLE 1790G Pysäköinti Stop-Harmaa | AG8ECP 1790GHarmaa8ft.€129.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1790 MUSTA pysäköintireuna 72 x 4 x 8 tuumaa musta/keltainen
€150.15 / yksikkö