EAGLE 1781 Vapaavarsi 7 tuuman halkaisija 77 tuuman pituus | AD9CMZ 4PHE1

EAGLE 1781 välystanko 7 tuuman halkaisija 77 tuumaa pituus

Tuote: AD9CMZ Malli: 1781Ristiviite: 4PHE1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€516.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspalkki
VäriKeltainen
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.7"
Kokonaispituus77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.545
Laivan korkeus (cm)92.6
Laivan pituus (cm)195.58
Laivan leveys (cm)85.07
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
EAGLE 1780 Maavara 5 tuuman halkaisija 76 tuuman pituus | AD9CMY 4PHD9 17805"76 "€390.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1781 välystanko 7 tuuman halkaisija 77 tuumaa pituus
€516.17 / yksikkö