EAGLE 1690 -päällysreput kierrettävällä kannella, keltainen, 95 gallonaa, 78.8 cm x 78.8 cm Koko | AE6CRF EDR16900YL / 5PW10

EAGLE 1690 päällyspakkaukset kierrettävällä kannella, keltainen, 95 gallonaa, 78.8 cm x 78.8 cm

Varastossa
Tuote: AE6CRF Malli: 1690Ristiviite: EDR16900YL / 5PW10

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€553.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOverpack-rumpu
SulkemistyyppiRuuvi
VäriKeltainen
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.27.125 "
Kantavuus660 lb
MateriaaliHDPE
Dia ulkopuolella.31 "
Kokonaiskorkeus41.25 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1H2 / X300 / S
YK-luokitus vankka1H2 / X300 / S
tilavuus95 gal.
Tilavuus95 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)104.78
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle 1690 -päällyspakkausta käytetään teollisuus- ja kuljetusympäristöissä vahingoittuneiden tai vuotavien tynnyrien tai säiliöiden turvalliseen säilyttämiseen ja kuljettamiseen. Se estää ympäristön saastumisen ja varmistaa vaarallisten aineiden turvallisen käsittelyn kuljetuksen aikana.

Ominaisuudet:

  • Tässä päällyspakkauksessa on ruuvisuljin, joka sulkee turvallisesti ja estää vuodot kuljetuksen tai varastoinnin aikana.
  • Se tarjoaa avoimen pään, joka helpottaa materiaalien lastausta ja purkamista, mikä virtaviivaistaa käsittelyprosessia.
  • Tässä päällyspakkauksessa on HDPE-runko kestävyyttä ja vaarallisia kemikaaleja vastaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huoltan Eagle 1690 -päällyspakkaukset?

A.

  • Käytä mietoa pesuainetta tai saippuaa ja lämmintä vettä päällyspakkauksen pinnan puhdistamiseen.
  • Vältä hankaavien puhdistusaineiden käyttöä, koska ne voivat vahingoittaa päällyspakkauksen pintaa.
  • Huuhtele päällyspakkaus huolellisesti puhtaalla vedellä ja anna sen kuivua kokonaan ennen käyttöä.
  • Tarkasta päällyspakkaus säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen, kuten halkeamien tai kolhujen, varalta.
  • Säilytä päällyspakkaus kuivassa, viileässä paikassa suojassa suoralta auringonvalolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
  • Noudata valmistajan ohjeita ja suosituksia asianmukaista huoltoa ja varastointia varten.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa päällyspakkauksia?

A.

  • Koko
  • Materiaalien yhteensopivuus
  • Noudattaminen
  • Kestävyys
  • Sulkumekanismit
  • Käsittelyominaisuudet
  • Yhteensopivuus muiden pakkausten kanssa
  • Merkintä- ja merkintävaatimukset
  • Kustannustehokkuus
  • Valmistajan maine

K. Ei Raptor Supplies tarjota muita Eagle-päällyspakkauksia pienemmällä tilavuuskapasiteetilla?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät ylipakkauksia pienemmällä kapasiteetilla, voivat valita Eaglen 1661 ylipakkausrumpujossa on kierrettävä kansi ja tilavuus 65 gallonaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeustilavuusHinta
EAGLE 1661 -päällysreput kierrettävällä kannella, keltainen, 65 gallonaa, 78.8 cm x 78.8 cm Koko | AF2WAR EDR16610YL / 6YG06 166133.75 "65 gal.€464.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1690 päällyspakkaukset kierrettävällä kannella, keltainen, 95 gallonaa, 78.8 cm x 78.8 cm
€553.99 / yksikkö