EAGLE 1661 -päällysreput kierrettävällä kannella, keltainen, 65 gallonaa, 78.8 cm x 78.8 cm Koko | AF2WAR EDR16610YL / 6YG06

EAGLE 1661 päällyspakkaukset kierrettävällä kannella, keltainen, 65 gallonaa, 78.8 cm x 78.8 cm

Varastossa
Tuote: AF2WAR Malli: 1661Ristiviite: EDR16610YL / 6YG06

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€321.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOverpack-rumpu
SulkemistyyppiRuuvi
VäriKeltainen
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.27.125 "
Kantavuus660 lb
MateriaaliHDPE
Dia ulkopuolella.31 "
Kokonaiskorkeus33.75 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1H2 / X300 / S
YK-luokitus vankka1H2 / X300 / S
tilavuus65 gal.
Tilavuus65 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)88.27
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeustilavuusHinta
EAGLE 1690 -päällysreput kierrettävällä kannella, keltainen, 95 gallonaa, 78.8 cm x 78.8 cm Koko | AE6CRF EDR16900YL / 5PW10 169041.25 "95 gal.€357.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1661 päällyspakkaukset kierrettävällä kannella, keltainen, 65 gallonaa, 78.8 cm x 78.8 cm
€321.07 / yksikkö