EAGLE 1682-P -taso | AG8DWE 24JU91

EAGLE 1682P-alusta

Varastossa
Tuote: AG8DWE Malli: 1682-PRistiviite: 24JU91

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,270.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfoorumi
Sopii tuotemerkkiinKotka
Korkeus25 "
Pituus55 "
Materiaalipolyeteeni
Paino160 paunaa.
Leveys55 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)127
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1682P-alusta
€2,270.73 / yksikkö