EAGLE 1662 suppilorumpu näytöllä | AE6CRB 5PW06

EAGLE 1662 Suppilorumpu näytöllä

Varastossa
Tuote: AE6CRB Malli: 1662Ristiviite: 5PW06

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€109.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo näytöllä
VäriKeltainen
Halkaisija18 "
ToimintoTarjoaa roiskeiden roiskumisen, mahdollistaa suodattimien ja pienten astioiden kädet vapauttamisen, rummun täyttömittarin käytön sisällön seuraamiseksi
Materiaali100 prosentin puhallusmuovattu suurtiheyksinen polyeteeni, joka kestää useimpia kemikaaleja ja vaarallisia jätteitä
nokkaSuppilo sopii mihin tahansa 2 ": n NPT-ryhmään, jossa on kaikki 30 ja 55 gallonan suljetut päätrummut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Seulalla varustettu Eagle 1662 -suppilorumpu soveltuu nesteiden turvalliseen ja tehokkaaseen siirtoon tarjoamalla kontrolloidun ja sotkuttoman kaatamisen, mikä edistää sekä turvallisuutta että tuottavuutta teollisuusympäristöissä, kemiantehtaissa, tuotantolaitoksissa ja laboratorioissa. Tässä suppilorummussa on sisäänrakennettu seula, joka estää roskien ja epäpuhtauksien pääsyn sisään kaatoprosessin aikana.

Ominaisuudet:

  • Eagle 1662 -rumpusuppilossa on HDPE-rakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja iskunkestävyyden.
  • Sen mukana tulee liekinsammutin, joka eristää räjähdys- tai palovaarat käyttäjän turvallisuuden vuoksi.
  • Siinä on 6 tuumaa korkeat sivuseinät, jotka vähentävät roiskeita ja nesteiden roiskeita.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kotka 1664 rummun suppilon kansi: Tämä kansi sopii rummun suppilon päälle suojaamaan sitä epäpuhtauksilta sisällön suppilon aikana tynnyreihin tai varastoinnin aikana. Se kattaa sekä suppilon että pääsyn tynnyriin suljettujen säiliöiden määräysten noudattamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • EPA 40 CFR 265.173

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on nokan merkitys Eagle 1662 -rumpusuppilossa?

V. Tässä rumpusuppilossa on juoksuputki, joka sopii 2 tuuman NPT-tulppaan.

K. Mikä on yhteensopivien rumpujen kapasiteetti?

V. Tämä rumpusuppilo on yhteensopiva 30 ja 55 gallonan tynnyrien kanssa.

K. Mitkä ovat oikeat kaatotekniikat, jotka auttavat estämään roiskeet tällä Eagle 1662 -suppilorummulla?

A.

  • Kaada nesteitä tasaisesti välttäen äkillisiä liikkeitä hallinnan säilyttämiseksi ja roiskeiden estämiseksi.
  • Kallista rumpua sopivaan kulmaan tasaisen ja hallitun virtauksen varmistamiseksi ilman liiallista turbulenssia.
  • Säädä kaatonopeus vastaamaan aineen viskositeettia, estäen ylivuoto tai roiskeet.
  • Pidä silmällä suppilon nestetasoa välttääksesi ylitäytön, joka voi johtaa läikkymiseen.
  • Harkitse toissijaisten eristystoimenpiteiden, kuten vuotoalustojen tai imukykyisten materiaalien, sijoittamista mahdollisten roiskeiden estämiseksi.
  • Järjestä käyttäjille asianmukaista koulutusta siirrettävien aineiden ominaisuuksista ja tiedota heille mahdollisista riskeistä ja turvallisuustoimenpiteistä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1662 Suppilorumpu näytöllä
€109.58 / yksikkö