EAGLE 1649 Covrd Drum Spll -säiliön kaksoisovet AE6CQY 5PW03

EAGLE 1649 Covrd Drum Spll Containment Hut Double Doors

Tuote: AE6CQY Malli: 1649Ristiviite: 5PW03
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,430.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatettu rummun vuoto
VäriKeltainen
Korkeus72 "
Pituus57.5 "
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä4
AvaustyyppiTupla-ovet
Vuotokapasiteetti66 gal.
Leveys57.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 128.25
Laivan korkeus (cm)185.42
Laivan pituus (cm)146.05
Laivan leveys (cm)149.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusKantavuusVuotokapasiteettiLeveysHinta
EAGLE 1626: n peitetty rummun vuotosuoja 46 tuuman korkeus AC9VJW 3KN25 162646 "Katettu rummun roiskumisen esto60 "4000 lb110 gal.34 "€1,999.33
EAGLE 1628: n peitetyn rummun läikkymisen esto 64 tuuman korkeudella AC9VJX 3KN26 162864 "Katettu rummun roiskumisen esto60 "4000 lbs.220 gal.34 "€3,007.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1649 Covrd Drum Spll Containment Hut Double Doors
€4,430.40 / yksikkö