EAGLE 1606 Single Drum Stacker | AE6CND 5PV97

EAGLE 1606 yksirumpuinen pinoaja

Varastossa
Tuote: AE6CND Malli: 1606Ristiviite: 5PV97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€573.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden rummun pino moduuli
VäriKeltainen
Korkeus29 "
Pituus26.5 "
Kantavuus1000 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä(1) 55 gallonan rumpu
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1606 yksirumpuinen pinoaja
€573.90 / yksikkö