Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 02600TF Kovametallimyllyn neliö 1 2-1 / 4 Leikkaa L | AC6NWK 35U979

YG-1 TOOL COMPANY 02600TF kovametallipäätyjyrsintä neliö 1 2-1/4 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NWK Malli: 02600TFRistiviite: 35U979

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€514.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija1"
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus2.25 "
LuettelonumeroE5011
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1"
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus5"
Varsi Dia.1"
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02558TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 3/4 leikattu L | AC6NWA 35U970 02558TF1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€26.08
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02565TF Kovametallipäätehtaan neliö 3/16 3/4 leikattu L | AC6NWB 35U971 02565TF3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€31.91
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02573TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/4 1-1 / 8 Leikkaa L | AC6NWC 35U972 02573TF1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€40.35
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02579TF Kovametallipäätehtaan neliö 5/16 1-1 / 8 Leikkaa L | AC6NWD 35U973 02579TF5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€59.47
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02584TF Kovametallipäätehtaan neliö 3/8 1-1 / 8 Leikkaa L | AC6NWE 35U974 02584TF3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€70.39
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02588TF Kovametallipäätehtaan neliö 7/16 2 Leikkaa L | AC6NWF 35U975 02588TF7 / 16 "2"4"7 / 16 "€113.95
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02593TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/2 2 L L AC6NWG 35U976 02593TF1 / 2 "2"4"1 / 2 "€116.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02600TF kovametallipäätyjyrsintä neliö 1 2-1/4 leikkaus L
€514.51 / yksikkö