EAGLE 16-275 Spill Tank Containment Sump, vaaka, 275 gallona | AC6NKA 35U087

EAGLE 16-275 vuotosäiliön suojasäiliö, vaaka, 275 gallona

Tuote: AC6NKA Malli: 16-275Ristiviite: 35U087
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,981.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojarakenne
VäriMusta
Korkeus30 "
Pituus84 "
Kantavuus10,000 lb
Materiaalipolyeteeni
Vuotokapasiteetti373 gal.
Leveys44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)215.9
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusVuotokapasiteettiLeveysHinta
EAGLE 16-275D Spill Tank, 275 gallona | AC6NKB 35U088 16-275D30 "Roiskesäiliö84 "373 gal.44 "€2,116.30
Tarjouspyyntö
EAGLE 16-550 Spill Tank Containment Sump, vaaka, 550 gallona | AC6NKC 35U089 16-55033 "Suojarakenne88 "635 gal.62 "€2,220.12
Tarjouspyyntö
EAGLE 16-550D Spill Tank, 550 gallona | AC6NKD 35U090 16-550D33 "Roiskesäiliö88 "635 gal.62 "€2,132.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 16-275 vuotosäiliön suojasäiliö, vaaka, 275 gallona
€1,981.88 / yksikkö