EAGLE 1327 Type I ruostumattomasta teräksestä valmistettu hana, 5 gallonaa, 28.6 cm x 28.6 cm Koko | AD2DUA ECN13270SS / 3NKN4

EAGLE 1327 Type I ruostumattomasta teräksestä valmistettu hana, tölkki, 5 gallonaa, 28.6 cm x 28.6 cm

Varastossa
Tuote: AD2DUA Malli: 1327Ristiviite: ECN13270SS / 3NKN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,425.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I hanan turvakannu
Koko5 gal.
VäriHopea
Korkeus15.875 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.11.25 "
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7310290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoVäriKorkeuseräPituusMateriaaliKäytettyHinta
EAGLE 1417 Tyyppi 1 Hana Turvakanisteri, 5 gal Kapasiteetti, Metallirunko | AA7HRQ 15Z002 141712.5 "5 gal.punainen13.5 "Tyypin I hanan turvakannu12.5 "MetalliSyttyviä€442.14
EAGLE 1511 -tyypin I turvakannu 1 gallonan punainen 13 tuuman korkeus | AB9BWL 2AZ90 15118.5 "1 gal.punainen13 "Tyypin I turvakannu6"polyeteeniSyttyviä€78.92
EAGLE 1301 Type I ruostumattomasta teräksestä valmistettu laboratoriopurkki, 1 gallona, ​​10.8 cm x 20.4 cm Koko | AC3TUK ECN13010SS / 2W905 13018"1 gal.Hopea13 "Tyypin I turvakannu6"Ruostumaton teräsSyttyviä€351.87
EAGLE 1510 polyetyleenilaboratoriopurkki, 1/2 gallonaa, 9 tuuman korkeus | AD2DUB 3NKN5 15106"1/2 gal.punainen9"Tyypin I turvakannu8.5 "polyeteeniSyttyviä€60.48
EAGLE 1512 tyypin I turvakannu 1/2 gallonan valkoinen | AD2DUD 3NKN7 15126"1/2 gal.Valkoinen9"Tyypin I turvakannu8.5 "polyeteeniSyttyviä€60.48
EAGLE 1513 Tyypin I turvatölkki 1 gallona valkoinen | AD2DUE 3NKN8 15136"1 gal.Valkoinen13 "Tyypin I turvakannu8.5 "polyeteeniSyövyttävät aineet€60.48
EAGLE 1508 Lab-tölkki, 1/2 gallonaa, poly-keltainen | AG8DGX 15086"1/2 gal.Keltainen9.5 "Tyypin I turvakannu8.5 "polyeteeniSyttyviä€134.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1327 Type I ruostumattomasta teräksestä valmistettu hana, tölkki, 5 gallonaa, 28.6 cm x 28.6 cm
€1,425.59 / yksikkö