EAGLE 1215Y Tyyppi II DOT -turvatölkki, 5 gallonaa, keltainen, sinkitty teräs, jossa 7/8 joustavaa letkua | AG8DHD

EAGLE 1215Y Type II DOT turvatölkki, 5 gallona, ​​keltainen, galvanoitu teräs, 7/8 joustavalla letkulla

Varastossa
Tuote: AG8DHD Malli: 1215Y

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€484.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyyppi II DOT Safety Can
Koko5 gal.
VäriKeltainen
Halkaisija12.5 "
Korkeus15.75 "
Letkun pituus12 "
Letku ulkopuolella Dia.7 / 8 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
KäytettySyttyviä
Paino13 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLetku ulkopuolella Dia.Hinta
EAGLE 1215 Type Ii Dot -turvakortti voi olla punainen 15-3 / 4 tuuman korkeus | AF2WAQ 6YG05 1215punainen7 / 8 "€565.91
EAGLE 1215-SX5 Type II DOT -turvakannu, 5 gallonaa, punainen, sinkitty teräs, 5/8 joustavalla letkulla | AG8DHC 1215-SX5punainen5 / 8 "€477.08
EAGLE 1215Y-SX5 Tyyppi II DOT Turvatölkki, 5 gal, keltainen, sinkitty teräs, jossa 5/8 joustava letku | AG8DHE 1215Y-SX5Keltainen5 / 8 "€709.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1215Y Type II DOT turvatölkki, 5 gallona, ​​keltainen, galvanoitu teräs, 7/8 joustavalla letkulla
€484.87 / yksikkö