Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE TOOL US EX25054 Joustava jatke 54 tuuman pituus | AF6RAF 20FR78

EAGLE TOOL US EX25054 joustava jatke, pituus 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6RAF Malli: EX25054Ristiviite: 20FR78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava jatke
Pituus54 "
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVarsi Dia.Hinta
EAGLE TOOL US EX18736 Joustava jatke 36 tuuman pituus | AF6RAC 20FR75 EX1873636 "3 / 16 "€29.95
EAGLE TOOL US EX18754 Joustava jatke 54 tuuman pituus | AF6RAD 20FR76 EX1875454 "3 / 16 "€31.46
EAGLE TOOL US EX25036 Joustava jatke 36 tuuman pituus | AF6RAE 20FR77 EX2503636 "1 / 4 "€30.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US EX25054 joustava jatke, pituus 54 tuumaa
€31.29 / yksikkö