Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 12G507 Digitaalinen paneelimittari DC-jännite 0-200vdc | AA4DZJ

APPROVED VENDOR 12G507 digitaalinen paneelimittari Tasavirtajännite 0-200 VDC

Varastossa
Tuote: AA4DZJ Malli: 12G507
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
€219.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+/- 0.1% lukemasta +/- 1Luku
Connector TypeRuuviterminaali
näyttöHarmaa LCD
Näytä numerot3.5
Näyttöalue1999
kiihtymysEi
hyödytVakio 3/648 DIN-aukko
Syöttöalue0 - 200 VDC
Virta vaaditaan85-250 VAC
ProsessiliitäntäEi
Tyyli24x72
TyyppiDC-jännite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöSyöttöalueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12G498 digitaalinen paneelimittari tasavirtajännite 0-20vdc | AA4DZF 12G494 12G498Harmaa LCD0 - 20 VDC€245.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G503 Digitaalinen paneelimittari DC-jännite 0-20vdc | AA4DZG 12G503Punainen LCD-näyttö0 - 20 VDC€233.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G509 Digitaalinen paneelimittari DC-jännite 0-200vdc | AA4DZK 12G509Punainen LCD-näyttö0 - 200 VDC€236.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12G507 digitaalinen paneelimittari Tasavirtajännite 0-200 VDC
€219.04 / yksikkö