Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE TOOL US ETM500 kovametallikärkikytkimen kärjen muuraus | AF6QXQ 20FR03

EAGLE TOOL US ETM500 kovametallikärkikytkimen teräpään muuraus

Varastossa
Tuote: AF6QXQ Malli: ETM500Ristiviite: 20FR03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametallikärkikytkimen kärki
Kärki Dia.1 / 2 "
LeikkaamisreunaKovametallivinkki
Halkaisija1 / 2 "
Pituus5"
Kokonaispituus5"
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaPituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
EAGLE TOOL US ETM375 kovametallikärkikytkin teräpään muuraus | AF6QXP 20FR02 ETM3753 / 8 "3 / 8 "4"4"3 / 16 "€27.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US ETM500 kovametallikärkikytkimen teräpään muuraus
€32.10 / yksikkö