Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE TOOL US ETM375 kovametallikärkikytkin teräpään muuraus | AF6QXP 20FR02

EAGLE TOOL US ETM375 kovametallikärkikytkimen teräpään muuraus

Varastossa
Tuote: AF6QXP Malli: ETM375Ristiviite: 20FR02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametallikärkikytkimen kärki
Kärki Dia.3 / 8 "
LeikkaamisreunaKovametallivinkki
Halkaisija3 / 8 "
Pituus4"
Kokonaispituus4"
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaPituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
EAGLE TOOL US ETM500 kovametallikärkikytkimen kärjen muuraus | AF6QXQ 20FR03 ETM5001 / 2 "1 / 2 "5"5"1 / 4 "€32.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US ETM375 kovametallikärkikytkimen teräpään muuraus
€27.75 / yksikkö