Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE TOOL US ETH375 Heavy Duty Switch Bit High Speed ​​| AF6QXM 20FP99

EAGLE TOOL US ETH375 Heavy Duty Switch Bit High Speed

Varastossa
Tuote: AF6QXM Malli: ETH375Ristiviite: 20FP99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kytkinbitti
Kärki Dia.3 / 8 "
LeikkaamisreunaHigh Speed
Halkaisija3 / 8 "
Pituus5"
Kokonaispituus5"
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaPituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
EAGLE TOOL US ETH500 Heavy Duty Switch Bit High Speed ​​| AF6QXN 20FR01 ETH5001 / 2 "1 / 2 "6"6"1 / 4 "€30.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US ETH375 Heavy Duty Switch Bit High Speed
€22.98 / yksikkö