Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE TOOL US ETAKIT2-kuusiokoloavainkotelo | AF6QWH 20FR19

EAGLE TOOL US ETAKIT2 kuusiokoloavainsarja

Varastossa
Tuote: AF6QWH Malli: ETAKIT2Ristiviite: 20FR19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkinkärjen kuusiokoloavain
Kärki Dia.3 / 32 "
Halkaisija1"
Pituus6"
Kokonaispituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.PituusKokonaispituusHinta
EAGLE TOOL US ETAKIT1 Kytkinbit kuusiokoloavain | AF6QWG 20FR18 ETAKIT11 / 8 "7"7"€22.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US ETAKIT2 kuusiokoloavainsarja
€23.95 / yksikkö