Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE TOOL US ETAKIT1 Kytkinbit kuusiokoloavain | AF6QWG 20FR18

EAGLE TOOL US ETAKIT1 kuusiokoloavainsarja

Varastossa
Tuote: AF6QWG Malli: ETAKIT1Ristiviite: 20FR18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkinkärjen kuusiokoloavain
Kärki Dia.1 / 8 "
Halkaisija1"
Pituus7"
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.PituusKokonaispituusHinta
EAGLE TOOL US ETAKIT2-kuusiokoloavainkotelo | AF6QWH 20FR19 ETAKIT23 / 32 "6"6"€23.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US ETAKIT1 kuusiokoloavainsarja
€22.86 / yksikkö