EAGLE TOOL US EHS50072 Joustava poranterä 1/2 tuuman halkaisija x 72 tuuman pituus | AF6QZK 20FR59

EAGLE TOOL US EHS50072 joustava poranterä, halkaisija 1/2 tuumaa x pituus 72 tuumaa

Tuote: AF6QZK Malli: EHS50072Ristiviite: 20FR59
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€52.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava poranterä
Kärki Dia.1 / 2 "
LeikkaamisreunaNopea jakopiste
Halkaisija1 / 2 "
Pituus72 "
Kokonaispituus72 "
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaPituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
EAGLE TOOL US ESP37518 Joustava poranterä 3/8 tuuman halkaisija x 18 tuuman pituus | AF6QXT 20FR20 ESP375183 / 8 "3 / 8 "18 "18 "3 / 16 "€39.83
EAGLE TOOL US ESP37524 Joustava poranterä 3/8 tuuman halkaisija x 24 tuuman pituus | AF6QXU 20FR21 ESP375243 / 8 "3 / 8 "24 "24 "3 / 16 "€40.71
EAGLE TOOL US ESP37536 Joustava poranterä 3/8 tuuman halkaisija x 36 tuuman pituus | AF6QXV 20FR22 ESP375363 / 8 "3 / 8 "36 "36 "3 / 16 "€43.69
EAGLE TOOL US ESP37554 Joustava poranterä 3/8 tuuman halkaisija x 54 tuuman pituus | AF6QXW 20FR23 ESP375543 / 8 "3 / 8 "54 "54 "3 / 16 "€44.98
EAGLE TOOL US ESP37572 Joustava poranterä 3/8 tuuman halkaisija x 72 tuuman pituus | AF6QXX 20FR24 ESP375723 / 8 "3 / 8 "72 "72 "3 / 16 "€47.36
Tarjouspyyntö
EAGLE TOOL US ESP56218 Joustava poranterä 9/16 tuuman halkaisija x 18 tuuman pituus | AF6QXY 20FR25 ESP562189 / 16 "9 / 16 "18 "18 "3 / 16 "€43.59
EAGLE TOOL US ESP56224 Joustava poranterä 9/16 tuuman halkaisija x 24 tuuman pituus | AF6QXZ 20FR26 ESP562249 / 16 "9 / 16 "24 "24 "3 / 16 "€47.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US EHS50072 joustava poranterä, halkaisija 1/2 tuumaa x pituus 72 tuumaa
€52.80 / yksikkö