EAGLE GROUP W1916-FA pesuallas seinä 24-5/16 tuumaa pituus 23 tuumaa leveys | AD8YZF 4NNH5

EAGLE GROUP W1916-FA pesualtaan seinä 24-5/16 tuumaa pituus 23 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD8YZF Malli: W1916-FARistiviite: 4NNH5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,486.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien pesuallas
ADA-yhteensopivaEi
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus7-1 / 2 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys8.875 "
Kulhon muotoSuorakulmainen
Kulhon koko19-3/4" x 15-3/4"
VäriHopea
Tyhjennysaukko1.5 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttöStandardi
Suorittaa loppuunSatiini
Virtausnopeus2.2 gpm
Mitata16
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus16 "
Kokonaispituus24 5 / 16 "
kokonaisleveys23 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)69.09
Laivan leveys (cm)66.29
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKulhon syvyysKulhon muotoSivu SplashKulhon kokoMitataReikien lukumääräKokonaiskorkeusHinta
EAGLE GROUP HSAN-10-F-LRS -hana, jossa hana 12 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AA3RWX 11U261 HSAN-10-F-LRS18 "6.75 "SoikeaEi13-1/2" x 9-3/4"20114.25 "€922.86
EAGLE GROUP HSA-10-FKP Käsien pesuallaseinä 14-3 / 4 tuuman pituus 18-7 / 8 tuuman leveys | AA3RWY 11U262 HSA-10-FKP18.875 "6.75 "SoikeaEi13-1/2" x 9-3/4"20112.75 "€955.17
EAGLE GROUP HSA-10-FE käsinpesualtaan seinä 18-7 / 8 tuuman pituus 14-3 / 4 tuuman leveys | AB4GGN 1XUD2 HSA-10-FE14.75 "6.75 "SoikeaEi13-1/2" x 9-3/4"18116 "€1,155.84
EAGLE GROUP HSA-10-F-IF1-LRS käsinpesualtaan seinä 18-7 / 8 tuuman pituus 14-3 / 4 tuuman leveys | AD6VEZ 4AVG6 HSA-10-F-IF1-LRS14.75 "6.75 "SoikeaKyllä13-1/2" x 9-3/4"18216 "€529.66
EAGLE GROUP HSAN-10-F käsien pesuallas hanalla 12 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AD6VFA 4AVG7 HSAN-10-F18 "6.75 "SoikeaEi13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€695.49
EAGLE GROUP HSA-10-FW Käsien pesuallaseinä 18-7 / 8 tuuman pituus 14-3 / 4 tuuman leveys | AD6VFB 4AVG8 HSA-10-FW14.75 "6.75 "SoikeaEi13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€335.79
EAGLE GROUP HSA-10-FW-LRS Käsien pesuallaseinä 18-7 / 8 tuuman pituus 14-3 / 4 tuuman leveys | AD6VFC 4AVG9 HSA-10-FW-LRS14.75 "6.75 "SoikeaKyllä13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€538.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP W1916-FA pesualtaan seinä 24-5/16 tuumaa pituus 23 tuumaa leveys
€1,486.08 / yksikkö