EAGLE GROUP HSA-10-F-IF1-LRS käsinpesualtaan seinä 18-7 / 8 tuuman pituus 14-3 / 4 tuuman leveys | AD6VEZ 4AVG6

EAGLE GROUP HSA-10-F-IF1-LRS pesualtaan seinä 18-7/8 tuumaa pituus 14-3/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD6VEZ Malli: HSA-10-F-IF1-LRSRistiviite: 4AVG6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€529.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien pesuallas
ADA-yhteensopivaEi
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus7-1 / 2 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys6.75 "
Kulhon muotoSoikea
Kulhon koko13-1/2" x 9-3/4"
VäriHopea
Tyhjennysaukko1.5 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttöStandardi
Suorittaa loppuunSatiini
Virtausnopeus2.2 gpm
Mitata18
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus16 "
Kokonaispituus18.875 "
kokonaisleveys14.75 "
Sivu SplashKyllä
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roiskeiden sivukorkeus (7-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKulhon syvyysKulhon muotoSivu SplashKulhon kokoMitataReikien lukumääräKokonaiskorkeusHinta
EAGLE GROUP HSAN-10-F-LRS -hana, jossa hana 12 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AA3RWX 11U261 HSAN-10-F-LRS18 "6.75 "SoikeaEi13-1/2" x 9-3/4"20114.25 "€998.38
EAGLE GROUP HSA-10-FKP Käsien pesuallaseinä 14-3 / 4 tuuman pituus 18-7 / 8 tuuman leveys | AA3RWY 11U262 HSA-10-FKP18.875 "6.75 "SoikeaEi13-1/2" x 9-3/4"20112.75 "€1,033.34
EAGLE GROUP HSA-10-FE käsinpesualtaan seinä 18-7 / 8 tuuman pituus 14-3 / 4 tuuman leveys | AB4GGN 1XUD2 HSA-10-FE14.75 "6.75 "SoikeaEi13-1/2" x 9-3/4"18116 "€1,250.45
EAGLE GROUP HSAN-10-F käsien pesuallas hanalla 12 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AD6VFA 4AVG7 HSAN-10-F18 "6.75 "SoikeaEi13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€752.40
EAGLE GROUP HSA-10-FW Käsien pesuallaseinä 18-7 / 8 tuuman pituus 14-3 / 4 tuuman leveys | AD6VFB 4AVG8 HSA-10-FW14.75 "6.75 "SoikeaEi13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€389.87
EAGLE GROUP HSA-10-FW-LRS Käsien pesuallaseinä 18-7 / 8 tuuman pituus 14-3 / 4 tuuman leveys | AD6VFC 4AVG9 HSA-10-FW-LRS14.75 "6.75 "SoikeaKyllä13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€624.97
EAGLE GROUP HSA-10-FTWS Käsien pesuallaseinä 18-7 / 8 tuuman pituus 14-3 / 4 tuuman leveys | AD6VFD 4AVH1 HSA-10-FTWS14.75 "6.75 "SoikeaEi13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€999.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP HSA-10-F-IF1-LRS pesualtaan seinä 18-7/8 tuumaa pituus 14-3/4 tuumaa leveys
€529.66 / yksikkö