EAGLE GROUP SWS1248-16/3 Hylly 48 L x 12 S x 1 1/2 K Sisään | AA9XET 1HET9

EAGLE GROUP SWS1248-16/3 hylly 48 L x 12 S x 1 1/2 K In

Varastossa
Tuote: AA9XET Malli: SWS1248-16/3Ristiviite: 1HET9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€267.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Korkeus1.5 "
Kuormitusluokitus200 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.325
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusLeveysHinta
EAGLE GROUP SWS1224-16 / 3 Hylly 24 W x 12 D x 1 1/2 H sisään | AA9XEQ 1HET7 SWS1224-16 / 3100 lb24 "€187.53
EAGLE GROUP SWS1236-16 / 3 Hylly 36 W x 12 D x 1 1/2 H sisään | AA9XER 1HET8 SWS1236-16 / 3150 lb36 "€216.90
EAGLE GROUP SWS1260-16/3 Hylly 60 L x 12 S x 1 1/2 K Sisään | AA9XEU 1HEU1 SWS1260-16 / 3250 lb60 "€300.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP SWS1248-16/3 hylly 48 L x 12 S x 1 1/2 K In
€267.51 / yksikkö