Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE GROUP SWS1224-16 / 3 Hylly 24 W x 12 D x 1 1/2 H sisään | AA9XEQ 1HET7

EAGLE GROUP SWS1224-16/3 hylly 24 L x 12 S x 1 1/2 K In

Varastossa
Tuote: AA9XEQ Malli: SWS1224-16/3Ristiviite: 1HET7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Korkeus1.5 "
Kuormitusluokitus100 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusLeveysHinta
EAGLE GROUP SWS1236-16 / 3 Hylly 36 W x 12 D x 1 1/2 H sisään | AA9XER 1HET8 SWS1236-16 / 3150 lb36 "€216.90
EAGLE GROUP SWS1248-16/3 Hylly 48 L x 12 S x 1 1/2 K Sisään | AA9XET 1HET9 SWS1248-16 / 3200 lb48 "€267.51
EAGLE GROUP SWS1260-16/3 Hylly 60 L x 12 S x 1 1/2 K Sisään | AA9XEU 1HEU1 SWS1260-16 / 3250 lb60 "€300.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP SWS1224-16/3 hylly 24 L x 12 S x 1 1/2 K In
€187.53 / yksikkö