EAGLE GROUP M1836Z-4 kalteva hyllylankakärry, 18 tuuman leveys | AA9RMD 1EVG4

EAGLE GROUP M1836Z-4 vino hylly Wire Cart 18 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA9RMD Malli: M1836Z-4Ristiviite: 1EVG4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€837.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva hyllylankakärry
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.5"
Pyörän lukko(2) Jarrut
RullamateriaaliPolymeeri
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Huulen korkeus3.25 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus72 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHyllyn pituusHinta
EAGLE GROUP M1860Z-4 kalteva hyllylankakärry, 18 tuuman leveys | AA9RME 1EVG6 M1860Z-460 "60 "€1,045.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP M1836Z-4 vino hylly Wire Cart 18 tuumaa leveys
€837.49 / yksikkö