EAGLE GROUP ITU2458 Siirrettävä instrumenttitaulukko 58 x 24 x 34 hyllyllä | AC7VPZ 38X062

EAGLE GROUP ITU2458 siirrettävä instrumenttipöytä 58 x 24 x 34 hyllyllä

Varastossa
Tuote: AC7VPZ Malli: ITU2458Ristiviite: 38X062

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,678.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä instrumenttitaulukko
Rullamateriaalikimmoisa
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Mitata16
Kantavuus175 lb
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus58 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EAGLE GROUP ITT1620 Siirrettävä mittalaite, ruostumaton teräs, 20 x 16 x 34 | AC7VPW 38X047 ITT1620100 lb-20 "16 "€1,223.26
EAGLE GROUP ITT2458 Siirrettävä mittalaite, ruostumaton teräs, 58 x 24 x 34 | AC7VPX 38X054 ITT2458175 lb-58 "24 "€1,699.11
EAGLE GROUP ITU2446 siirrettävä instrumenttipöytä 46 x 24 x 34 hyllyllä | AC7VPY 38X061 ITU2446175 lb146 "24 "€1,586.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP ITU2458 siirrettävä instrumenttipöytä 58 x 24 x 34 hyllyllä
€1,678.39 / yksikkö