Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE GROUP CZ-63-2148 kärrynpäällinen 48 x 21 x 63 valkoinen polypropeenivetoketju AC7WAT 38X294

EAGLE GROUP CZ-63-2148 kärryn kansi 48 x 21 x 63 valkoinen polypropeenivetoketju

Varastossa
Tuote: AC7WAT Malli: CZ-63-2148Ristiviite: 38X294

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€380.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskorin kansi
SulkeminenVetoketju
VäriValkoinen
MateriaaliPäällystämätön polyesteri
Kokonaiskorkeus63 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EAGLE GROUP CZ-54-1836 Ostoskorin kansi 36 x 18 x 54 valkoinen polypropeenivetoketju AC7WAK 38X287 CZ-54-183654 "36 "18 "€348.53
EAGLE GROUP CZ-63-1836 Ostoskorin kansi 36 x 18 x 63 valkoinen polypropeenivetoketju AC7WAL 38X288 CZ-63-183663 "36 "18 "€354.10
EAGLE GROUP CZ-54-1848 Ostoskorin kansi 48 x 18 x 54 valkoinen polypropeenivetoketju AC7WAM 38X289 CZ-54-184854 "48 "18 "€354.61
EAGLE GROUP CZ-63-1848 kärrynpäällinen 48 x 18 x 63 valkoinen polypropeenivetoketju AC7WAN 38X290 CZ-63-184863 "48 "18 "€374.50
EAGLE GROUP CZ-54-1860 ostoskorikotelo 60 x 18 x 54 valkoinen polypropeenivetoketju AC7WAP 38X291 CZ-54-186054 "60 "18 "€380.23
EAGLE GROUP CZ-63-1860 kärrykansi 60 x 18 x 63 valkoinen polypropeenivetoketju AC7WAQ 38X292 CZ-63-186063 "60 "18 "€411.59
EAGLE GROUP CZ-54-2148 Ostoskorin kansi 48 x 21 x 54 valkoinen polypropeenivetoketju | AC7WAR 38X293 CZ-54-214854 "48 "21 "€352.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP CZ-63-2148 kärryn kansi 48 x 21 x 63 valkoinen polypropeenivetoketju
€380.23 / yksikkö