Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1NFP6 litteä viila 8 tuuman sileät koneistajat | AB2RBN

WESTWARD 1NFP6 Flat File 8 tuuman sileä koneistus

Varastossa
Tuote: AB2RBN Malli: 1NFP6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä tiedosto
LeikkaustyyppiTasainen sileä
reunatYksi leikkaus
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus8"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Hampaat tuumaa kohti45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)0.51
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysHinta
WESTWARD 1NFN9 litteä viila 6 tuuman paskiaiset koneistajat | AB2RBG 1NFN9Tasainen paskiainen6"30--€6.54
WESTWARD 1NFP1 litteä viila 8 tuuman paskiaiset koneistimet | AB2RBH 1NFP1Tasainen paskiainen8"24--€11.93
WESTWARD 1NFP2 Litteät viilaukset 10 tuuman paskiainenkoneet | AB2RBJ 1NFP2Tasainen paskiainen10 "21--€12.13
WESTWARD 1NFP3 litteä viila 12 tuuman paskiaiset koneistajat | AB2RBK 1NFP3Tasainen paskiainen12 "15--€20.34
WESTWARD 1NFP4 - tasainen viila - 8 tuuman toisen koneiston valmistajat | AB2RBL 1NFP4Tasainen toinen8"34--€12.61
WESTWARD 1NFP5 litteä viila 6 tuuman sileät koneistajat | AB2RBM 1NFP5Tasainen sileä6"52--€7.86
WESTWARD 1NFP7 litteät viilat 10 tuuman sileät koneistajat | AB2RBP 1NFP7Tasainen sileä10 "38--€15.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1NFP6 Flat File 8 tuuman sileä koneistus
€10.76 / yksikkö