Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE GROUP CV-86-2448 Ostoskorin kansi 48 x 24 x 86 valkoinen polyesteri | AC7WAA 38X278

EAGLE GROUP CV-86-2448 kärryn kansi 48 x 24 x 86 valkoinen polyesteri

Varastossa
Tuote: AC7WAA Malli: CV-86-2448Ristiviite: 38X278

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€468.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskorin kansi
SulkeminenKoukku ja silmukka
VäriValkoinen
MateriaaliPäällystämätön polyesteri
Kokonaiskorkeus86 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EAGLE GROUP CV-54-1836 ostoskorikotelo 36 x 18 x 54 valkoinen polyesteri | AC7VZC 38X257 CV-54-183654 "36 "18 "€355.70
EAGLE GROUP CV-63-1836 kärrykansi 36 x 18 x 63 valkoinen polyesteri | AC7VZD 38X258 CV-63-183663 "36 "18 "€374.51
EAGLE GROUP CV-54-1848 ostoskorikotelo 48 x 18 x 54 valkoinen polyesteri | AC7VZE 38X259 CV-54-184854 "48 "18 "€361.27
EAGLE GROUP CV-63-1848 ostoskorikotelo 48 x 18 x 63 valkoinen polyesteri | AC7VZF 38X260 CV-63-184863 "48 "18 "€405.89
EAGLE GROUP CV-54-1860 kärrykansi 60 x 18 x 54 valkoinen polyesteri | AC7VZG 38X261 CV-54-186054 "60 "18 "€391.20
EAGLE GROUP CV-63-1860 kärrykansi 60 x 18 x 63 valkoinen polyesteri | AC7VZH 38X262 CV-63-186063 "60 "18 "€433.86
EAGLE GROUP CV-54-2148 ostoskorin kansi 48 x 21 x 54 valkoinen polyesteri | AC7VZJ 38X263 CV-54-214854 "48 "21 "€364.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP CV-86-2448 kärryn kansi 48 x 24 x 86 valkoinen polyesteri
€468.12 / yksikkö