EAGLE GROUP CPC60B -katetrisäilytyskori 60 x 68 2 hyllyä AC7VQC 38X065

EAGLE GROUP CPC60B Katetrin säilytyskärry 60 x 68 2 hyllyä

Varastossa
Tuote: AC7VQC Malli: CPC60BRistiviite: 38X065

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,346.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatetrin säilytyskori
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(4) Varren kääntö, (2) jarrulla
MateriaaliKromilanka
Jakajien lukumäärä0
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus68 "
kokonaisleveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.81
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
EAGLE GROUP CPC6024D -katetrin säilytyskori 60 x 68 5 hyllyä | AC7VQB 38X064 CPC6024D25€4,534.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP CPC60B Katetrin säilytyskärry 60 x 68 2 hyllyä
€3,346.98 / yksikkö