Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE GROUP CA4-SB Pyöräsarja työpöydälle | AA9XEX 1HEU6

EAGLE GROUP CA4-SB pyöräsarja työpöydille

Varastossa
Tuote: AA9XEX Malli: CA4-SBRistiviite: 1HEU6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCaster Kit työpöydille
VäriMusta
Kuormitusluokitus200 per pyörä
MateriaaliTeräs
TyyppiKoko 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP CA4-SB pyöräsarja työpöydille
€108.48 / yksikkö