EAGLE GROUP 314-16-3-18-SL Pesuallas ilman hanaa, 90 tuuman pituus | AA9ZGN 1JYR8

EAGLE GROUP 314-16-3-18-SL Scullery pesuallas ilman hanaa, pituus 90 tuumaa

Tuote: AA9ZGN Malli: 314-16-3-18-SLRistiviite: 1JYR8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,848.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus9-1 / 2 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys14 "
Kulhon koko16 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata16
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat3
Kokonaiskorkeus44.5 "
Kokonaispituus90 "
kokonaisleveys27.5 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.375
Laivan korkeus (cm)71.88
Laivan pituus (cm)252.73
Laivan leveys (cm)76.45
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoMitataReikien lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EAGLE GROUP FN2054-3-18-14 / 3 Pesuallas ilman hanaa 96 tuuman pituus | AA9ZGU 1JYT4 FN2054-3-18-14/318 "x 20"14396 "27 "€7,717.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP 314-16-3-18-SL Scullery pesuallas ilman hanaa, pituus 90 tuumaa
€4,848.70 / yksikkö