Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE BELTING 4941102 Pyöreä vyö kiinteä 5/16 tuuman polyuretaani AC4LBG 30D661

EAGLE BELTING 4941102 Pyöreä hihna, kiinteä 5/16 tuuman polyuretaani

Varastossa
Tuote: AC4LBG Malli: 4941102Ristiviite: 30D661
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
€495.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallihavaittava pyöreä vyö
Värisininen
YdintyyppiVankka
Halkaisija5 / 16 "
KovuusRanta A 80
Materiaalipolyuretaani
Min. Hihnapyörä Dia.2-3 / 16 "
Kokonaispituus100ft.
Temp. alue-22 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.02
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne (sileä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
EAGLE BELTING 4941100 Pyöreä vyö kiinteä 3/16 tuuman polyuretaani AC4LBE 30D659 49411003 / 16 "€230.45
EAGLE BELTING 4941101 Pyöreä vyö kiinteä 1/4 tuuman polyuretaani AC4LBF 30D660 49411011 / 4 "€324.99
EAGLE BELTING 4941103 Pyöreä vyö kiinteä 3/8 tuuman polyuretaani AC4LBH 30D662 49411033 / 8 "€724.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE BELTING 4941102 Pyöreä hihna, kiinteä 5/16 tuuman polyuretaani
€495.94 / yksikkö