Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE BELTING 4907015 Pyöreä vyö kiinteä 5/16 tuuman uretaani | AA7DYP 15V496

EAGLE BELTING 4907015 Pyöreä hihna, kiinteä 5/16 tuuman uretaani

Varastossa
Tuote: AA7DYP Malli: 4907015Ristiviite: 15V496 / 1DYX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä vyö
VäriPoista valinta
YdintyyppiVankka
Halkaisija5 / 16 "
KovuusRanta A 95
Materiaaliuretaani
Min. Hihnapyörä Dia.3-1 / 8 "
Kokonaispituus100ft.
Temp. alue-22 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne (sileä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
EAGLE BELTING 4907003 Pyöreä vyö kiinteä 3/32 tuuman uretaani | AA7DYK 15V492 49070033 / 32 "€95.03
EAGLE BELTING 4907006 Pyöreä vyö kiinteä 1/8 tuuman uretaani | AA7DYL 15V493 49070061 / 8 "€110.97
EAGLE BELTING 4907009 Pyöreä vyö kiinteä 3/16 tuuman uretaani | AA7DYM 15V494 49070093 / 16 "€148.16
Tarjouspyyntö
KOTKAVYÖT 4907012 Pyöreä vyö, kiinteä 1/4 tuuman uretaani | AA7DYN 15V495 49070121 / 4 "€195.63
EAGLE BELTING 4907018 Pyöreä vyö kiinteä 3/8 tuuman uretaani | AA7DYQ 15V497 49070183 / 8 "€435.24
EAGLE BELTING 4907024 Pyöreä vyö kiinteä 1/2 tuuman uretaani | AA7DYR 15V498 49070241 / 2 "€803.68
KOTKAVYÖT 4907027 Pyöreä vyö, kiinteä 9/16 tuuman uretaani | AA7DYT 15V499 49070279 / 16 "€987.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE BELTING 4907015 Pyöreä hihna, kiinteä 5/16 tuuman uretaani
€344.40 / yksikkö