EAGLE BELTING 4907009 Pyöreä vyö kiinteä 3/16 tuuman uretaani | AA7DYM 15V494

EAGLE BELTING 4907009 Pyöreä hihna, kiinteä 3/16 tuuman uretaani

Tuote: AA7DYM Malli: 4907009Ristiviite: 15V494
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€142.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä vyö
VäriPoista valinta
YdintyyppiVankka
Halkaisija3 / 16 "
KovuusRanta A 95
Materiaaliuretaani
Min. Hihnapyörä Dia.1-7 / 8 "
Kokonaispituus100ft.
Temp. alue-22 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7245
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)241.3
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne (sileä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
EAGLE BELTING 4907003 Pyöreä vyö kiinteä 3/32 tuuman uretaani | AA7DYK 15V492 49070033 / 32 "€91.22
EAGLE BELTING 4907006 Pyöreä vyö kiinteä 1/8 tuuman uretaani | AA7DYL 15V493 49070061 / 8 "€106.54
KOTKAVYÖT 4907012 Pyöreä vyö, kiinteä 1/4 tuuman uretaani | AA7DYN 15V495 49070121 / 4 "€187.81
EAGLE BELTING 4907015 Pyöreä vyö kiinteä 5/16 tuuman uretaani | AA7DYP 15V496 49070155 / 16 "€309.96
EAGLE BELTING 4907018 Pyöreä vyö kiinteä 3/8 tuuman uretaani | AA7DYQ 15V497 49070183 / 8 "€417.83
EAGLE BELTING 4907024 Pyöreä vyö kiinteä 1/2 tuuman uretaani | AA7DYR 15V498 49070241 / 2 "€771.54
KOTKAVYÖT 4907027 Pyöreä vyö, kiinteä 9/16 tuuman uretaani | AA7DYT 15V499 49070279 / 16 "€888.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE BELTING 4907009 Pyöreä hihna, kiinteä 3/16 tuuman uretaani
€142.22 / yksikkö