Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 70C.32D oven työntölevy | AJ2JBT 5U633

ROCKWOOD 70C.32D Oven työntölevy

Varastossa
Tuote: AJ2JBT Malli: 70C.32DRistiviite: 5U633

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven työntölevy
Suorittaa loppuunTylsä tyyppi 304
Pituus16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusPintakiinnitysruuvit
Projektio0.05 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliProjektioLeveysHinta
ROCKWOOD 73A.32D työntölevyt ruostumatonta terästä tylsää 304 3 x 12 tuumaa | AC3CDK 2RGJ7 73A.32DTylsä tyyppi 30412 "Ruostumaton teräs0.125 "3"€90.00
ROCKWOOD 73B.32D työntölevyt ruostumatonta terästä tylsää 304 3 1/2 x 15 tuumaa | AC3CDL 2RGJ8 73B.32DTylsä tyyppi 30415 "Ruostumaton teräs0.125 "3.5 "€66.77
ROCKWOOD 73C.32D työntölevyt ruostumatonta terästä tylsää 304 4 x 16 tuumaa | AC3CDM 2RGJ9 73C.32DTylsä tyyppi 30416 "Ruostumaton teräs0.125 "4"€74.29
ROCKWOOD 73G.32D työntölevyt ruostumatonta terästä tylsää 304 4 x 20 tuumaa | AC3CDN 2RGK1 73G.32DTylsä tyyppi 30420 "Ruostumaton teräs0.125 "4"€121.84
ROCKWOOD 73B.28 Työntöalustat alumiinia tylsää 3 1/2 x 15 tuumaa | AC3CDX 2RGK9 73B.28Tylsä15 "Alumiini0.125 "3.5 "€74.22
ROCKWOOD 73C.32D316 työntölevyt ruostumatonta terästä tylsää 316 4 x 16 tuumaa | AC3CED 2RGL6 73C.32D316Tylsä tyyppi 31616 "Ruostumaton teräs0.125 "4"€175.05
ROCKWOOD 73C.28 Työntöalustat Alumiini tylsää 4 x 16 tuumaa | AC3CEE 2RGL8 73C.28Tylsä16 "Alumiini0.125 "4"€76.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 70C.32D Oven työntölevy
€27.89 / yksikkö