Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE BELTING 1032012 Pyöreä vyö kiinteä 3/8 tuuman uretaani | AA7DYE 15V487

EAGLE BELTING 1032012 Pyöreä hihna, kiinteä 3/8 tuuman uretaani

Varastossa
Tuote: AA7DYE Malli: 1032012Ristiviite: 15V487

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€371.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä vyö
VäriOranssi
YdintyyppiVankka
Halkaisija3 / 8 "
KovuusRanta A 85
Materiaaliuretaani
Min. Hihnapyörä Dia.3"
Kokonaispituus100ft.
Temp. alue-22 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.85
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne (sileä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
EAGLE BELTING 1032003 Pyöreä vyö kiinteä 3/32 tuuman uretaani | AA7DXZ 15V482 10320033 / 32 "€93.45
EAGLE BELTING 1032004 Pyöreä vyö kiinteä 1/8 tuuman uretaani | AA7DYA 15V483 10320041 / 8 "€99.92
EAGLE BELTING 1032006 Pyöreä vyö kiinteä 3/16 tuuman uretaani | AA7DYB 15V484 10320063 / 16 "€127.79
EAGLE BELTING 1032008 pyöreä vyö kiinteä 1/4 tuuman uretaani | AA7DYC 15V485 10320081 / 4 "€162.40
EAGLE BELTING 1032010 Pyöreä vyö kiinteä 5/16 tuuman uretaani | AA7DYD 15V486 10320105 / 16 "€284.21
EAGLE BELTING 1032016 Pyöreä vyö kiinteä 1/2 tuuman uretaani | AA7DYF 15V488 10320161 / 2 "€649.40
EAGLE BELTING 1032018 Pyöreä vyö kiinteä 9/16 tuuman uretaani | AA7DYG 15V489 10320189 / 16 "€833.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE BELTING 1032012 Pyöreä hihna, kiinteä 3/8 tuuman uretaani
€371.42 / yksikkö