Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE BELTING 1032003 Pyöreä vyö kiinteä 3/32 tuuman uretaani | AA7DXZ 15V482

EAGLE BELTING 1032003 Pyöreä hihna, kiinteä 3/32 tuuman uretaani

Varastossa
Tuote: AA7DXZ Malli: 1032003Ristiviite: 15V482

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä vyö
VäriOranssi
YdintyyppiVankka
Halkaisija3 / 32 "
KovuusRanta A 85
Materiaaliuretaani
Min. Hihnapyörä Dia.3 / 4 "
Kokonaispituus100ft.
Temp. alue-22 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne (sileä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
EAGLE BELTING 1032004 Pyöreä vyö kiinteä 1/8 tuuman uretaani | AA7DYA 15V483 10320041 / 8 "€95.92
EAGLE BELTING 1032006 Pyöreä vyö kiinteä 3/16 tuuman uretaani | AA7DYB 15V484 10320063 / 16 "€122.68
EAGLE BELTING 1032008 pyöreä vyö kiinteä 1/4 tuuman uretaani | AA7DYC 15V485 10320081 / 4 "€155.90
EAGLE BELTING 1032010 Pyöreä vyö kiinteä 5/16 tuuman uretaani | AA7DYD 15V486 10320105 / 16 "€272.84
EAGLE BELTING 1032012 Pyöreä vyö kiinteä 3/8 tuuman uretaani | AA7DYE 15V487 10320123 / 8 "€356.57
EAGLE BELTING 1032016 Pyöreä vyö kiinteä 1/2 tuuman uretaani | AA7DYF 15V488 10320161 / 2 "€623.42
EAGLE BELTING 1032018 Pyöreä vyö kiinteä 9/16 tuuman uretaani | AA7DYG 15V489 10320189 / 16 "€799.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE BELTING 1032003 Pyöreä hihna, kiinteä 3/32 tuuman uretaani
€89.71 / yksikkö