Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EZ LOK 329-004 Itselukittuva kierresisäke, pituus 1/4 tuumaa, hiiliteräs, 5/32 tuuman porakoko | CG6MYL 4ZY16

E-Z LOK 329-004 Itselukittuva kierresisäke, pituus 1/4 tuumaa, hiiliteräs, 5/32 tuuman porakoko

Varastossa
Tuote: CG6MYL Malli: 329-004Ristiviite: 4ZY16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierre insertti
Brinellin kovuus163
Poran koko5 / 32 "
Ulkokierteen koko10-32
Pituus1 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Täysi langan syvyys9/32
Napauta Koot10-32
Vetolujuus78,300 psi
KiertyyppiUNC sisäinen/UNC ulkoinen
Seinä tyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytettäväksi metallilla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E-Z LOK 329-004 Itselukittuva kierresisäke, pituus 1/4 tuumaa, hiiliteräs, 5/32 tuuman porakoko
€14.62 /pakkaus